天野製作所
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途
外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ATW5.0X22以下のサイズと、ATW5.0X35以上のサイズで頭部の形状が異なります。
※寸法には公差がございます。
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
平行ねじ部:4.3
平行ねじ部:6.8
平行ねじ部:7.3
平行ねじ部:10.3
平行ねじ部:12
平行ねじ部:16.3
平行ねじ部:21.2
平行ねじ部:25
平行ねじ部:30
平行ねじ部:35
平行ねじ部:40
平行ねじ部:50
平行ねじ部:60
首下長(mm)
選択してください
13
16
19
22
25
30
35
40
45
50
60
70
内容量
選択してください
1箱(120本)
1箱(160本)
1箱(200本)
1箱(230本)
1箱(250本)
1箱(300本)
1箱(450本)
1箱(500本)
1箱(650本)
1箱(700本)
1箱(850本)
1箱(1000本)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60731995
4.0X13
1箱(1000本)
平行ねじ部:4.3
1.2~3.2
10.5
13
2.7
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732011
4.0X16
1箱(850本)
平行ねじ部:7.3
1.2~3.2
10.5
16
2.7
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732020
4.0X19
1箱(700本)
平行ねじ部:10.3
1.2~3.2
10.5
19
2.7
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732029
4.0X25
1箱(500本)
平行ねじ部:16.3
1.2~3.2
10.5
25
2.7
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732038
4.0X30
1箱(450本)
平行ねじ部:21.2
1.2~3.2
10.5
30
2.7
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732047
5.0X16
1箱(650本)
平行ねじ部:6.8
1.6~4.5
12
16
3.4
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732056
5.0X22
1箱(500本)
平行ねじ部:12
1.6~4.5
12
22
3.4
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732065
5.0X35
1箱(300本)
平行ねじ部:25
1.6~4.5
12
35
2
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732081
5.0X40
1箱(250本)
平行ねじ部:30
1.6~4.5
12
40
2
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732090
5.0X45
1箱(230本)
平行ねじ部:35
1.6~4.5
12
45
2
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732099
5.0X50
1箱(200本)
平行ねじ部:40
1.6~4.5
12
50
2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732108
5.0X60
1箱(160本)
平行ねじ部:50
1.6~4.5
12
60
2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732117
5.0X70
1箱(120本)
平行ねじ部:60
1.6~4.5
12
70
2
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください