曜日別特売

【名入れ可】グレーシールドメット エアライト

【名入れ可】グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所【名入れ可】グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所【名入れ可】グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所【名入れ可】グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所【名入れ可】グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所【名入れ可】グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所【名入れ可】グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所【名入れ可】グレーシールドメット エアライト - 谷沢製作所

釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。
両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。
シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。
サングラス代わりのグレーシールド面付き。

用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、グレーシールド、透明ひさし、溝付き、EPA付ヘッドバンド材質PC質量(g)535タイプ内装J型種類アメリカン可視光線遮断率(%)約60紫外線カット0.999使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)サービス分類名入れ内容量1個
注意
※溶接作業には使用できません
※交換用シールド面のご注文時には、適用帽体の品番をご指定ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60742179ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V2ホワイト/グレー
14,420
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742188ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V3ホワイト/グリーン
14,420
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742197ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V1ホワイト/クリア
14,420
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742206ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V5ホワイト/ブルー
14,420
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742215ST#161VJ-SHGR(EPA) B1V2ブルー/グレー
14,420
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742231ST#161VJ-SHGR(EPA) GR5V2グレー/グレー
14,420
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742240ST#161VJ-SHGR(EPA) G2V3グリーン/グリーン
14,420
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする