曜日別特売

【名入れ可】シールドメット エアライト ABS製

【名入れ可】シールドメット エアライト ABS製 - 谷沢製作所【名入れ可】シールドメット エアライト ABS製 - 谷沢製作所【名入れ可】シールドメット エアライト ABS製 - 谷沢製作所【名入れ可】シールドメット エアライト ABS製 - 谷沢製作所【名入れ可】シールドメット エアライト ABS製 - 谷沢製作所【名入れ可】シールドメット エアライト ABS製 - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。
両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。
シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。

用途飛来・落下物、墜落時保護、電気材質ABS質量(g)470タイプ内装J型種類アメリカン使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)サービス分類名入れ内容量1個
注意
※交換用シールド面のご注文時には、適用帽体の品番をご指定ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60742319ST#1161J-SH(EPA) Y2イエロー
11,760
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742328ST#1161J-SH(EPA) B1ブルー
11,760
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742337ST#1161J-SH(EPA) G2グリーン
11,760
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742346ST#1161J-SH(EPA) O1オレンジ
11,760
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742355ST#1161J-SH(EPA) W1ホワイト
11,760
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20251544
2019-07-04
用途: 現場内での研削作業

シールドの交換も出来るタイプを探していたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする