曜日別特売

【名入れ可】ヘルメット(大型シールド面付)

【名入れ可】ヘルメット(大型シールド面付) - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット(大型シールド面付) - 谷沢製作所
(2件のレビュー)

雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
シールド面のみの交換が可能です。
帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。
丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能

用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付材質(帽体・フェイスシールド面)ポリカーボネート樹脂質量(g)615種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163可視光線透過率(%)(シールド)90.5バイザーグレー(透明)シールド透明色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用サービス分類名入れ内容量1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60742590162V-SD-V2-W3-J
22,770
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48970817
2021-03-03
用途: チェーンソー 草刈り 他顔面に何かが飛んできそうな仕事をするときは必ず使用
株式会社東和工業サービス業

ミドリ安全の同形式(シールド付き)との比較。
谷沢製の方がシールドが横の巻き込んでいるので安心感が高い。 
シールドの強度はほぼ変わらないものと思われる。 
シールド付き 特にシールドが大きいものは総じてシールド側に重心がかかるので被ったときに前に下がる。
別の表現だとツバが下がった状態になるのでツバの色はできるだけクリアの方が視界を遮らなくてよろしいと思われる。

5が参考にしています
対象商品 : 48970817
2017-10-16
用途: 電気メーターの交換作業
アロワナ屋電気・ガス・熱供給・水道業

あと3センチ長いという事なしです。
その他はなかなか良いですよ

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする