曜日別特売

【名入れ可】軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH

【名入れ可】軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所【名入れ可】軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH - 谷沢製作所

特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。
狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。
従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。
帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。
雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。
ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
シールド面が内蔵されており、目を保護を必要とする作業時には引き出して使用でき、使わない時には帽体内側に収納ができます。

材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)430耐衝撃性シールド頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用サービス分類名入れ内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた場合には、外観に損傷がなくても使用しないでください。
※電気検定には合格していない為、電気工事等では絶対に使用しないでください。
※付属している取扱説明書をよく読まれたうえで使用してください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60742705ST#01230VJ-SH遮熱白(SN-W9)レッド(V-6)
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742721ST#01230VJ-SHグレー(GR-05)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742730ST#01230VJ-SH遮熱白(SN-W9)グリーン(V-3)
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742739ST#01230VJ-SH黒(BL-02)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742748ST#01230VJ-SH黄色(Y-02)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742757ST#01230VJ-SHグレー(GR-05)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742766ST#01230VJ-SH青(B-01)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742775ST#01230VJ-SH白(W-01)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742791ST#01230VJ-SH黒(BL-02)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742800ST#01230VJ-SH黒(BL-02)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742809ST#01230VJ-SHグレー(GR-05)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742818ST#01230VJ-SH青(B-01)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742827ST#01230VJ-SH遮熱白(SN-W9)ブルー(V-5)
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742836ST#01230VJ-SH青(B-01)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742845ST#01230VJ-SH白(W-01)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742861ST#01230VJ-SHグレー(GR-05)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742870ST#01230VJ-SH黄色(Y-02)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742879ST#01230VJ-SH黒(BL-02)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742888ST#01230VJ-SH白(W-01)レッド(V-6)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742897ST#01230VJ-SH白(W-01)グレー(V-2)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742906ST#01230VJ-SH黄色(Y-02)ブルー(V-5)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742915ST#01230VJ-SH黄色(Y-02)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742931ST#01230VJ-SH青(B-01)グリーン(V-3)
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742940ST#01230VJ-SH遮熱白(SN-W9)グレー(V-2)
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする