曜日別特売

ニッペ クリンカラーUファイン つや有

ニッペ クリンカラーUファイン つや有 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有 - ニッぺ(日本ペイント)

旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」
塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。
【7つの特長】
1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。
※プライマーが必要な場合もあります。
2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。
3 耐候性がよく、外部にも適用できます。
4 塗装作業性にすぐれています。
5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。
6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。
7 建築基準法に適合しています。
※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。
※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。
※CB25 エローは近似色となります。
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。

用途
【用途】(屋内外用)
一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ
※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。
※アスファルト(不適)
【適用下地】
モルタル、コンクリート
主成分ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)特性耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料つやつや有り
関連資料:製品カタログ(6.95MB)取扱説明書:(0.05MB)
注意
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※ワックスを使用している床面は付着阻害をおこしますので、ワックス用はくり剤などで除去し水洗いを十分に行い十分に乾燥後、塗装してください。
※厚く塗りすぎると乾燥が遅れたり、ひび割れが入ったりしますので、厚付けに注意してください。
※旧塗膜が何回も塗り重ねられて積層されている場合、塗膜全体が軟らかくなっている場合があります。この場合、そのまま塗り重ねると塗膜の物性差によって塗膜割れが発生する恐れがありますので、旧塗膜をはく離してから塗装してください。
※歩行は塗装翌日より可能ですが(23℃)、車両の通行は塗装後72時間が経過した後にしてください。早期の使用は、塗膜がはがれたり、靴跡、タイヤ跡などの不具合が生じます。
※旧塗膜がエポキシ系、ウレタン系の場合は、ポリッシャー・サンダーで表面を目粗ししてく下さい。
※下地表面の油脂や汚れは溶剤などで十分に除去してください。
※溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気をしてください。また、外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率を守ってください。
※水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※塗料液と硬化剤の混合割合は、必ず守ってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
※塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上り不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上り感が異なって見えることがあります。
※塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保管し、速やかに使い切ってください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色相
荷姿
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6074430630057991缶(15kg)CB1 ダークグリーンCB1 ダークグリーン石油缶+硬化剤専用缶7778.8mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074431510003861缶(15kg)CB2 グリーンCB2 グリーン石油缶+硬化剤専用缶7434.2mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074433110003901缶(15kg)CB3 フレッシュグリーンCB3 フレッシュグリーン石油缶+硬化剤専用缶7384.2mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074434010003921缶(15kg)CB4 ウィローグリーンCB4 ウィローグリーン石油缶+硬化剤専用缶6832.8mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074434930058001缶(15kg)CB5 ライトブルーCB5 ライトブルー石油缶+硬化剤専用缶6599.6mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074435830058011缶(15kg)CB6 レッドブラウンCB6 レッドブラウン石油缶+硬化剤専用缶6927.1mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074436730058021缶(15kg)CB7 バフCB7 バフ石油缶+硬化剤専用缶6761.7mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074437610003941缶(15kg)CB8 ベージュCB8 ベージュ石油缶+硬化剤専用缶6645.9mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074438530058031缶(15kg)CB9 グレーCB9 グレー石油缶+硬化剤専用缶6600.8mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074440110003821缶(15kg)CB10 ライドグレーCB10 ライドグレー石油缶+硬化剤専用缶6645.9mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074441010003841缶(15kg)CB15 ライトグリーンCB15 ライトグリーン石油缶+硬化剤専用缶6785.6mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074441910003881缶(15kg)CB23 アイボリーCB23 アイボリー石油缶+硬化剤専用缶6789.3mL
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074442830021741缶(15kg)CB11 グラスグリーンCB11 グラスグリーン石油缶+硬化剤専用缶7333.8mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074443730021741缶(15kg)CB12 オリーブグリーンCB12 オリーブグリーン石油缶+硬化剤専用缶6582.5mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074444630021741缶(15kg)CB13 ウグイスCB13 ウグイス石油缶+硬化剤専用缶6583.8mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074445530021741缶(15kg)CB14 ミルキーグリーンCB14 ミルキーグリーン石油缶+硬化剤専用缶6586.3mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074447130021741缶(15kg)CB16 カカオブラウンCB16 カカオブラウン石油缶+硬化剤専用缶6583.8mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074448030021741缶(15kg)CB17 ハニーブラウンCB17 ハニーブラウン石油缶+硬化剤専用缶7206.3mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074448930021741缶(15kg)CB18 オークルCB18 オークル石油缶+硬化剤専用缶6585mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074449830021741缶(15kg)CB19 ライトベージュCB19 ライトベージュ石油缶+硬化剤専用缶6586.3mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074450730021741缶(15kg)CB20 ホワイトCB20 ホワイト石油缶+硬化剤専用缶7047.5mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074451630021741缶(15kg)CB21 モカベージュCB21 モカベージュ石油缶+硬化剤専用缶6582.5mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074452530021741缶(15kg)CB22 ブラウンベージュCB22 ブラウンベージュ石油缶+硬化剤専用缶6583.8mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074454130021741缶(15kg)CB24 ダークブルーCB24 ダークブルー石油缶+硬化剤専用缶6585mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074455030021741缶(15kg)CB25 エローCB25 エロー石油缶+硬化剤専用缶7335mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074455930021741缶(15kg)CB26 ダークグレーCB26 ダークグレー石油缶+硬化剤専用缶6587.5mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074456830021741缶(15kg)CB27 カナディアングレーCB27 カナディアングレー石油缶+硬化剤専用缶6586.3mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074457730021741缶(15kg)CB28 チャイナグリーンCB28 チャイナグリーン石油缶+硬化剤専用缶6586.3mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074458630021741缶(15kg)CB29 オーデグレーCB29 オーデグレー石油缶+硬化剤専用缶6586.3mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6074459530021741缶(15kg)CB30 スカイブルーCB30 スカイブルー石油缶+硬化剤専用缶6587.5mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60744611-1缶(4kg)CB1 ダークグリーンCB1 ダークグリーン4L丸缶+硬化剤小缶2074.3mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744620-1缶(4kg)CB2 グリーンCB2 グリーン4L丸缶+硬化剤小缶1977mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744629-1缶(4kg)CB3 フレッシュグリーンCB3 フレッシュグリーン4L丸缶+硬化剤小缶1969.1mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744638-1缶(4kg)CB4 ウィローグリーンCB4 ウィローグリーン4L丸缶+硬化剤小缶1822.1mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744647-1缶(4kg)CB5 ライトブルーCB5 ライトブルー4L丸缶+硬化剤小缶1759.9mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744656-1缶(4kg)CB6 レッドブラウンCB6 レッドブラウン4L丸缶+硬化剤小缶1847.2mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744665-1缶(4kg)CB7 バフCB7 バフ4L丸缶+硬化剤小缶1803.1mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744681-1缶(4kg)CB8 ベージュCB8 ベージュ4L丸缶+硬化剤小缶1772.2mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744690-1缶(4kg)CB9 グレーCB9 グレー4L丸缶+硬化剤小缶1760.2mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744699-1缶(4kg)CB10 ライドグレーCB10 ライドグレー4L丸缶+硬化剤小缶1772.2mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744708-1缶(4kg)CB15 ライトグリーンCB15 ライトグリーン4L丸缶+硬化剤小缶1809.5mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744717-1缶(4kg)CB23 アイボリーCB23 アイボリー4L丸缶+硬化剤小缶1783.8mL
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744726-1缶(4kg)ライン用ホワイトライン用ホワイト4L丸缶+硬化剤小缶1674.2mL
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
60744735-1缶(4kg)ライン用エローライン用エロー4L丸缶+硬化剤小缶1921.1mL
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
6074475110003961缶(1.5kg)茶褐色透明茶褐色透明2L丸小缶1507.5mL
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
6074476030132871缶(0.4kg)茶褐色透明茶褐色透明1L丸小缶402mL
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする