天野製作所
ビックス スリムビス (鉄/三価クロメート)
驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)
用途
細い木材や割れやすい箇所の施工等
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長さ13~25の品番は全ねじタイプでございます。ご注意ください。
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
ねじ外径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60733167
3.3X13
1箱(1000本)
3.3
6.3
13
3.3
10
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733176
3.3X16
1箱(950本)
3.3
6.3
16
3.3
13
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733185
3.3X20
1箱(900本)
3.3
6.3
20
3.3
17
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733201
3.3X25
1箱(870本)
3.3
6.3
25
3.3
22
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733210
3.3X30
1箱(790本)
3.3
6.3
30
3.3
20
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733219
3.3X35
1箱(700本)
3.3
6.3
35
3.3
23
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733228
3.3X40
1箱(620本)
3.3
6.3
40
3.3
26
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733237
3.3X45
1箱(560本)
3.3
6.3
45
3.3
30
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733246
3.3X50
1箱(500本)
3.3
6.3
50
3.3
33
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733255
4.0X65
1箱(310本)
4
7.25
65
4
43
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください