スマートフォン用CDレコーダー CDレコSE

スマートフォン用CDレコーダー CDレコSE - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。取り込みはCDレコSEとスマホをケーブルでつなぎ、「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。PCを使わず簡単にお気に入りの音楽CDをスマホに入れて楽しむことができます。
お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CDレコSEは、スマホとケーブルで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。
CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。
「CDレコミュージック」アプリの音楽をカーオーディオで聴くことができます。※ すべてのカーオーディオでの動作を保証するものではありません。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60730629CD-SEWA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする