【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲

【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所

視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。
しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。
ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。
また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。
脱落しない固定メタル鋲の軽量タイプ。

用途飛来・落下物、墜落時保護 仕様エアライト、かるメット、炉前作業、EPA付ヘッドバンド 材質FRP 質量(g)370 タイプ内装E型 種類MP型 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用 サービス分類名入れ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60741400 ST#108-JMZ(EPA) Y2 イエロー
5,570
2,898
3,188 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741409 ST#108-JMZ(EPA) W1 ホワイト
5,570
2,898
3,188 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする