曜日別特売

【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ

【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所

特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。

セット内容内装、あご紐付材質/仕上帽体/特殊軽量FRP種類アメリカン規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔なしサービス分類名入れ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60741795103B-JPZ-C3-Jクリーム
9,130
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741811103B-JPZ-GR5-Jグレー
9,130
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741820103B-JPZ-R1-Jレッド
9,130
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741829103B-JPZ-B1-Jブルー
9,130
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741838103B-JPZ-Y2-Jイエロー
9,130
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741847103B-JPZ-W1-Jホワイト
9,130
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741856103B-JPZ-B11-Jライトブルー
9,130
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする