谷沢製作所
【名入れ可】固定メタル鋲タイプヘルメット 118-EMZ
脱落しない固定メタル鋲タイプ
材質
FRP
寸法(mm)
264×223×150
サイズ
フリー
質量(g)
410
種類
MP型
機能
ワンタッチアゴひも
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60742958
118-EMZ
イエロー
¥
4,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742967
118-EMZ
ホワイト
¥
4,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください