曜日別特売

【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・シールド付) 0123J-SHシリーズ

【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・シールド付) 0123J-SHシリーズ - 谷沢製作所【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・シールド付) 0123J-SHシリーズ - 谷沢製作所【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・シールド付) 0123J-SHシリーズ - 谷沢製作所

シールド面付き型式では400gと業界最軽量レベルに軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。

仕様溝有無:ありその他コード番号:354-6955セット内容内装、あご紐付材質/仕上帽体/ABS樹脂製 、バイザー・シールド面/ポリカーボネート樹脂製帽体:ホワイト、シールド:クリア種類アメリカン規格国家検定合格品、保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔なしサービス分類名入れ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607416980123J-SH-W1-J
7,720
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする