ポッシュリビング
ベル
クリスマスや冬のイベントを煌びやかに彩る、ゴールドのアクセント。リースやスワッグに添えるだけで、グッと華やかさがアップ。
材質
アイアン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
形
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60736351
64121
コーン10セット
0.01
コーン
4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736360
64122
スイス10セット
0.015
スイス
3.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736369
64123
スター10セット
0.01
スター
4
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736378
64124
スリーブ10セット
0.025
スリーブ
4
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください