曜日別特売

コンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M

コンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M - AverInformationコンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M - AverInformationコンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M - AverInformationコンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M - AverInformation

高画質800万画素CMOSセンサーを搭載、小さな文字もくっきり撮影可能です。最大撮影範囲はA3横サイズの原稿に対応。プレゼンテーションや会議での映像入力装置として、紙媒体や立体の直接撮影を可能とする装置として便利。フレキシブルアームの採用により自由な角度から被写体をとらえることができます。カメラ映像を内蔵メモリに静止画として記録できます。またUSB接続により、映像をパソコンに取り込みできます。

仕様●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729746F50-8M
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする