液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック

液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック - iiyama(イイヤマ)

34型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用、視野角上下左右:89°
Full HDの約2.4倍3440×1440サポート
USBハブ内蔵
高さ調整可能
DisplayPort端子 ×1、HDMI端子 ×2
DisplayPort、HDMIケーブルが標準同梱

仕様●その他環境及び安全規格:CE、TUV●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●アスベスト:意図的含有無し●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線機能が無いため●J-Moss:対応ピッチ水平:0.233mm 垂直:0.233mm消費電力(W)44電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取扱説明書をご参照ください。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)428.5~572.5×817.0×245.5表面処理ノングレア本体質量(kg)9.6(スタンド含む)最大消費電力(W)95コントラスト比1000:1(標準)(Adv. Contrast機能時80000000:1)最大解像度3440×1440表示色16777216色視野角左右各89°、上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(Type-A-B)(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)スピーカーあり 5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9入出力端子DisplayPort 、HDMI、USB3.2(Gen1) :Type-B・Type-A・Type-Cモニターサイズ34型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60730288XUB3493WQSU-B6
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする