ポッシュリビング
ポットカバー
彩りを添える鮮やかなカラーが、空間にモダンな表情をプラス。丈夫なテント生地をアップサイクルした素材で、機能美とデザインを両立。暮らしに遊び心をもたらしてくれます。
材質
コットン
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
直径×高さ(cm)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60736405
53439
0.03
イエロー
Φ15×16
4号鉢
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736421
53440
0.03
ブルー
Φ15×16
4号鉢
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736430
53441
0.03
オレンジ
Φ15×16
4号鉢
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736439
53442
0.03
グリーン
Φ15×16
4号鉢
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736448
53443
0.03
グレー
Φ15×16
4号鉢
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736457
53444
0.03
ピンク
Φ15×16
4号鉢
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736466
53445
0.07
イエロー
Φ21×22
6号鉢
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736475
53446
0.07
ブルー
Φ21×22
6号鉢
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736491
53447
0.07
オレンジ
Φ21×22
6号鉢
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736500
53448
0.07
グリーン
Φ21×22
6号鉢
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736509
53449
0.07
グレー
Φ21×22
6号鉢
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736518
53450
0.07
ピンク
Φ21×22
6号鉢
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736527
53451
0.105
イエロー
Φ27×28
8号鉢
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736536
53452
0.105
ブルー
Φ27×28
8号鉢
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736545
53453
0.105
オレンジ
Φ27×28
8号鉢
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736561
53454
0.105
グリーン
Φ27×28
8号鉢
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736570
53455
0.105
グレー
Φ27×28
8号鉢
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736579
53456
0.105
ピンク
Φ27×28
8号鉢
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736588
53457
0.16
イエロー
Φ34×35
10号鉢
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736597
53458
0.16
ブルー
Φ34×35
10号鉢
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736606
53459
0.16
オレンジ
Φ34×35
10号鉢
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736615
53460
0.16
グリーン
Φ34×35
10号鉢
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736631
53461
0.16
グレー
Φ34×35
10号鉢
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736640
53462
0.16
ピンク
Φ34×35
10号鉢
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください