DellProMicro(i5/16/512/11P/HB/WL/1Y)

DellProMicro(i5/16/512/11P/HB/WL/1Y) - Dell Technologies
仕様●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:15区分 23●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5 14500T vPro(※vPro 機能は有効になっておりません)●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5●国際エネルギースター:登録本体質量(g)1160(ベースモデル最小構成重量※重量は構成および製造時の条件によって異なります。)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×178×182メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)使用CPUCore i5(第14世代/Products formerly Raptor Lake)スピーカーあり(内蔵スピーカー)OSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)4.8(最大)キーボードあり(Dell 有線 キーボード KB216 (日本語))ポインティングデバイスあり(Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数14SSD512GB有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANワイヤレス インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSB【前面】USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1【背面】USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729859DTOP115-014H1
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする