仕様●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake)Core i5●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5 14500T vPro (14コア、 最大 4.8GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●メモリタイプ:(1×8GB) DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●エネルギー消費効率:15区分 23●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅:36 x 奥行き:178x 高さ:182スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LANRJ-45Ethernet×1USB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)内容量1台