仕様●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●エネルギー消費効率:15区分 23●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×178×182メモリー容量64GB使用CPU第14世代 インテル Core i5 14500T vProスピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 ProキーボードDell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスDell USB 光学マウス-MS116 - ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数14SSD512GB有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANワイヤレス インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)内容量1台