仕様●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:512 GB SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●エネルギー消費効率:15区分 23●VCCI:対応●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×178×182メモリー容量(最大):64GB、(標準):16GB使用CPU第14世代 インテル Core i5 14500T vPro ( 最大 4.8GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数14SSD512GB有線LANRJ-45Ethernet×1USB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)内容量1台