曜日別特売

SC ML110 G11 4510 32G 8SFF MR408o 960Gx2

SC ML110 G11 4510 32G 8SFF MR408o 960Gx2 - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様●CPU:Xeon Silver 4510●CPU数(標準):1個●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):1920000GB●RAIDアダプタ:D:Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller●CPU数(最大):1個●HDD容量(最大):245760000GB●電波法備考:規制の対象機器でない●ディスクコントローラ:G:SAS+SATA●メインメモリ(最大):1048576MB●メインメモリ(標準):32768MB●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):本体非対象/100V用電源コード適合・200V用電源コード適合最大消費電力(W)360RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729947P84097-295
オープン
929,800
1,022,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする