本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(最大):8000GB●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU:Xeon 6315P●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(標準):4000GB●メモリタイプ:DDR5-4400●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CPU数(最大):1個●VCCI:対応●メインメモリ(最大):65536MB●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●CPU数(標準):1個周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台