曜日別特売

あかりクラシック ソーラーパスライト

あかりクラシック ソーラーパスライト - タカショーあかりクラシック ソーラーパスライト - タカショーあかりクラシック ソーラーパスライト - タカショーあかりクラシック ソーラーパスライト - タカショーあかりクラシック ソーラーパスライト - タカショー

日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。
フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。
複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。

用途
玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。
お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。
エントランスや足元の安全確保に。
防犯対策の補助照明として。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)150電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×42(高さは地中杭を含む)内容量1個
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※内蔵している充電池は工場出荷時の点灯チェック用ですので、充電能力にバラツキが生じることがあります。
※初期内蔵の充電池は保証の対象外です。点灯時間が短いと感じたら、充電池を交換して下さい。
※長くお使いいただくために、メーカーの交換充電池(LGS-MH3)をご購入下さい。
※朝から夕方にかけて、ソーラーパネルが直射日光に当たる場所に設置してください。日中の影の移動に注意してください。
※ソーラーライトの特性上、日照時間の短い時期や天候不順の日はフル充電ができず、通常より早く消灯することがあります。
※夜間、周囲が明るくなる場所に設置すると、照度センサーが感知できずに点灯しない場合があります。
※雨による浸水や水没、積雪、落下などのおそれがない場所に設置してください。
※定期的にソーラーパネルや本体の汚れをふき取ることにより、ライトの明るさや本体の状態を長く維持することができます。
※IPX3(JIS防雨型)防水仕様。
※LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキが起きる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60743195LGS-117
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする