天野製作所
エースポイント サラリーマー (SUS410/パシペート)
リーマー付きドリルねじです。
先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途
木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。
材質
SUS410
呼び径
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
表面処理
パシペート処理
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60731950
4.0X28
1箱(650本)
平行ねじ部:16.2
28
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731959
4.0X32
1箱(600本)
平行ねじ部:20.2
32
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731968
4.0X37
1箱(450本)
平行ねじ部:25.2
37
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731977
4.0X40
1箱(450本)
平行ねじ部:28.2
40
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731986
4.0X45
1箱(350本)
平行ねじ部:33.2
45
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください