エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート)

エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート) - 天野製作所

座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。

用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状小頭皿頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4内容量1箱(1000本)
注意
※寸法には公差がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607317674.0X13平行ねじ部:6.613
オープン
4,600
5,060(税込)
4日以内出荷
返品不可
607317764.0X16平行ねじ部:9.616
オープン
5,400
5,940(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする