曜日別特売

エースポイント サラ (SUS410/パシペート)

エースポイント サラ (SUS410/パシペート) - 天野製作所

十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差がございます。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
全長(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607316614.0X131箱(1000本)平行ねじ部:4.31341.2~3.28.2
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
607316704.0X161箱(1000本)平行ねじ部:7.31641.2~3.28.2
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
607316794.0X191箱(1000本)平行ねじ部:10.31941.2~3.28.2
オープン
5,800
6,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
607316884.0X251箱(800本)平行ねじ部:16.32541.2~3.28.2
オープン
5,700
6,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
607316974.0X301箱(700本)平行ねじ部:21.23041.2~3.28.2
オープン
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
返品不可
607317065.0X191箱(500本)平行ねじ部:91951.6~4.59.7
オープン
4,400
4,840(税込)
4日以内出荷
返品不可
607317155.0X251箱(500本)平行ねじ部:152551.6~4.59.7
オープン
4,700
5,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
607317315.0X351箱(400本)平行ねじ部:253551.6~4.59.7
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
607317405.0X451箱(300本)平行ねじ部:354551.6~4.59.7
オープン
4,700
5,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする