天野製作所
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
リーマー付きドリルねじです。
先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途
木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
頭部形状
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60731785
4.0X28
1箱(650本)
平行ねじ部:16.2
28
4
1.2~3.2
7.8
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731801
4.0X32
1箱(600本)
平行ねじ部:20.2
32
4
1.2~3.2
7.8
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731810
4.0X37
1箱(450本)
平行ねじ部:25.2
37
4
1.2~3.2
7.8
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731819
4.0X40
1箱(450本)
平行ねじ部:28.2
40
4
1.2~3.2
7.8
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731828
4.0X45
1箱(350本)
平行ねじ部:33.2
45
4
1.2~3.2
7.8
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731837
5.0X25
1箱(500本)
平行ねじ部:38.2
25
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731846
5.0X32
1箱(400本)
平行ねじ部:15.8
32
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731855
5.0X37
1箱(350本)
平行ねじ部:20.8
37
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731871
5.0X40
1箱(300本)
平行ねじ部:23.8
40
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731880
5.0X42
1箱(300本)
平行ねじ部:25.8
42
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731889
5.0X45
1箱(270本)
平行ねじ部:28.8
45
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731898
5.0X50
1箱(200本)
平行ねじ部:33.8
50
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731907
5.0X60
1箱(200本)
平行ねじ部:43.8
60
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731916
5.0X70
1箱(140本)
平行ねじ部:53.8
70
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731925
5.0X80
1箱(130本)
平行ねじ部:63.8
80
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731941
5.0X90
1箱(100本)
平行ねじ部:73.8
90
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください