天野製作所
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60731390
3.5X13
1箱(1500本)
平行ねじ部:6.8
13
3.5
0.9~2.3
7.1
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731399
3.5X16
1箱(1500本)
平行ねじ部:9.8
16
3.5
0.9~2.3
7.1
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731408
3.5X19
1箱(1000本)
平行ねじ部:12.8
19
3.5
0.9~2.3
7.1
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731417
3.5X25
1箱(1000本)
平行ねじ部:18.8
25
3.5
0.9~2.3
7.1
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731426
4.0X13
1箱(1000本)
平行ねじ部:4.3
13
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731435
4.0X16
1箱(1000本)
平行ねじ部:7.3
16
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731451
4.0X19
1箱(1000本)
平行ねじ部:10.3
19
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731460
4.0X25
1箱(800本)
平行ねじ部:16.3
25
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731469
4.0X30
1箱(700本)
平行ねじ部:21.2
30
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731478
4.0X35
1箱(600本)
平行ねじ部:26.2
35
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731487
4.0X40
1箱(400本)
平行ねじ部:31.2
40
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731496
4.0X45
1箱(400本)
平行ねじ部:36.2
45
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731505
4.0X50
1箱(300本)
平行ねじ部:41.2
50
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731521
4.0X60
1箱(250本)
平行ねじ部:51.2
60
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731530
4.0X65
1箱(200本)
平行ねじ部:56.2
65
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731539
4.0X70
1箱(200本)
平行ねじ部:61.2
70
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731548
4.0X75
1箱(150本)
平行ねじ部:66.2
75
4
1.2~3.2
8.2
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731557
5.0X19
1箱(500本)
平行ねじ部:9
19
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731566
5.0X25
1箱(500本)
平行ねじ部:15
25
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731575
5.0X30
1箱(400本)
平行ねじ部:20
30
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731591
5.0X35
1箱(400本)
平行ねじ部:25
35
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731600
5.0X45
1箱(300本)
平行ねじ部:35
45
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731609
5.0X50
1箱(200本)
平行ねじ部:40
50
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731618
5.0X60
1箱(150本)
平行ねじ部:50
60
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731627
5.0X65
1箱(150本)
平行ねじ部:55
65
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731636
5.0X70
1箱(100本)
平行ねじ部:60
70
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731645
5.0X75
1箱(100本)
平行ねじ部:65
75
5
1.6~4.5
9.7
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください