エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)

エースポイント ナベ (SUS410/パシペート) - 天野製作所

十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差がございます。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
首下長(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607311893.5X101箱(1500本)平行ねじ部:3.83.50.9~2.36.810
オープン
5,900
6,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
607311983.5X131箱(1500本)平行ねじ部:6.83.50.9~2.36.813
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312073.5X161箱(1000本)平行ねじ部:9.83.50.9~2.36.816
オープン
4,700
5,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312163.5X191箱(1000本)平行ねじ部:12.83.50.9~2.36.819
オープン
5,100
5,610(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312253.5X251箱(700本)平行ねじ部:18.83.50.9~2.36.825
オープン
4,000
4,400(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312414.0X101箱(1000本)平行ねじ部:3.541.2~3.2810
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312504.0X131箱(1000本)平行ねじ部:5.541.2~3.2813
オープン
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312594.0X161箱(1000本)平行ねじ部:7.341.2~3.2816
オープン
6,000
6,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312684.0X191箱(700本)平行ねじ部:10.341.2~3.2819
オープン
4,800
5,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312774.0X251箱(500本)平行ねじ部:16.341.2~3.2825
オープン
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312864.0X301箱(500本)平行ねじ部:21.241.2~3.2830
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
607312954.0X351箱(500本)平行ねじ部:26.241.2~3.2835
オープン
5,400
5,940(税込)
4日以内出荷
返品不可
607313114.0X401箱(400本)平行ねじ部:31.241.2~3.2840
オープン
4,800
5,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
607313204.0X451箱(300本)平行ねじ部:36.241.2~3.2845
オープン
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
607313294.0X601箱(200本)平行ねじ部:51.241.2~3.2860
オープン
3,800
4,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
607313385.0X131箱(700本)平行ねじ部:3.851.6~4.59.313
オープン
5,600
6,160(税込)
4日以内出荷
返品不可
607313475.0X161箱(500本)平行ねじ部:6.851.6~4.59.316
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
返品不可
607313565.0X191箱(500本)平行ねじ部:951.6~4.59.319
オープン
4,700
5,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
607313655.0X251箱(500本)平行ねじ部:1551.6~4.59.325
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
607313815.0X351箱(300本)平行ねじ部:2551.6~4.59.335
オープン
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする