天野製作所
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法には公差がございます。
全29種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
平行ねじ部:2.2
平行ねじ部:3.5
平行ねじ部:3.8
平行ねじ部:4.3
平行ねじ部:6.8
平行ねじ部:7.3
平行ねじ部:9
平行ねじ部:9.8
平行ねじ部:10.3
平行ねじ部:12.8
平行ねじ部:15
平行ねじ部:16.3
平行ねじ部:18.8
平行ねじ部:20
平行ねじ部:21.2
平行ねじ部:25
平行ねじ部:26.2
平行ねじ部:30
平行ねじ部:31.2
平行ねじ部:35
平行ねじ部:36.2
平行ねじ部:40
平行ねじ部:41.2
平行ねじ部:50
平行ねじ部:55
平行ねじ部:60
平行ねじ部:65
首下長(mm)
選択してください
8
10
13
16
19
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
内容量
選択してください
1箱(100本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(700本)
1箱(1000本)
1箱(1500本)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60730900
3.5X10
1箱(1500本)
平行ねじ部:3.8
3.5
0.9~2.3
6.8
10
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730909
3.5X13
1箱(1500本)
平行ねじ部:6.8
3.5
0.9~2.3
6.8
13
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730918
3.5X16
1箱(1000本)
平行ねじ部:9.8
3.5
0.9~2.3
6.8
16
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730927
3.5X19
1箱(1000本)
平行ねじ部:12.8
3.5
0.9~2.3
6.8
19
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730936
3.5X25
1箱(700本)
平行ねじ部:18.8
3.5
0.9~2.3
6.8
25
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730945
4.0X8
1箱(1500本)
平行ねじ部:2.2
4
1.2~3.2
8
8
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730961
4.0X10
1箱(1000本)
平行ねじ部:3.5
4
1.2~3.2
8
10
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730970
4.0X13
1箱(1000本)
平行ねじ部:4.3
4
1.2~3.2
8
13
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730979
4.0X16
1箱(1000本)
平行ねじ部:7.3
4
1.2~3.2
8
16
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730988
4.0X19
1箱(700本)
平行ねじ部:10.3
4
1.2~3.2
8
19
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730997
4.0X25
1箱(500本)
平行ねじ部:16.3
4
1.2~3.2
8
25
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731006
4.0X30
1箱(500本)
平行ねじ部:21.2
4
1.2~3.2
8
30
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731015
4.0X35
1箱(500本)
平行ねじ部:26.2
4
1.2~3.2
8
35
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731031
4.0X40
1箱(400本)
平行ねじ部:31.2
4
1.2~3.2
8
40
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731040
4.0X45
1箱(300本)
平行ねじ部:36.2
4
1.2~3.2
8
45
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731049
4.0X50
1箱(200本)
平行ねじ部:41.2
4
1.2~3.2
8
50
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731058
5.0X13
1箱(700本)
平行ねじ部:3.8
5
1.6~4.5
9.3
13
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731067
5.0X16
1箱(500本)
平行ねじ部:6.8
5
1.6~4.5
9.3
16
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731076
5.0X19
1箱(500本)
平行ねじ部:9
5
1.6~4.5
9.3
19
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731085
5.0X25
1箱(500本)
平行ねじ部:15
5
1.6~4.5
9.3
25
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731101
5.0X30
1箱(500本)
平行ねじ部:20
5
1.6~4.5
9.3
30
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731110
5.0X35
1箱(300本)
平行ねじ部:25
5
1.6~4.5
9.3
35
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731119
5.0X40
1箱(300本)
平行ねじ部:30
5
1.6~4.5
9.3
40
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731128
5.0X45
1箱(300本)
平行ねじ部:35
5
1.6~4.5
9.3
45
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731137
5.0X50
1箱(200本)
平行ねじ部:40
5
1.6~4.5
9.3
50
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731146
5.0X60
1箱(150本)
平行ねじ部:50
5
1.6~4.5
9.3
60
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731155
5.0X65
1箱(150本)
平行ねじ部:55
5
1.6~4.5
9.3
65
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731171
5.0X70
1箱(100本)
平行ねじ部:60
5
1.6~4.5
9.3
70
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60731180
5.0X75
1箱(100本)
平行ねじ部:65
5
1.6~4.5
9.3
75
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください