天野製作所
エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート)
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途
外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。
材質
SUS410
適合板厚(mm)
1.2~3.2
表面処理
パシペート処理
頭部形状
シンワッシャー
頭部径(Φmm)
10.5
頭部高さ(mm)
2.7
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60732126
4.0X13
1箱(1000本)
平行ねじ部:4.3
13
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732135
4.0X16
1箱(850本)
平行ねじ部:7.3
16
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732151
4.0X19
1箱(700本)
平行ねじ部:10.3
19
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732160
4.0X25
1箱(500本)
平行ねじ部:16.3
25
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732169
4.0X30
1箱(450本)
平行ねじ部:21.2
30
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください