天野製作所
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60732178
5.0X16
1箱(550本)
平行ねじ部:6.8
1.6~4.5
11
16
5
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732187
5.0X19
1箱(450本)
平行ねじ部:9
1.6~4.5
11
19
5
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732196
5.0X25
1箱(350本)
平行ねじ部:15
1.6~4.5
11
25
5
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732205
5.0X30
1箱(300本)
平行ねじ部:20
1.6~4.5
11
30
5
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732221
5.0X35
1箱(270本)
平行ねじ部:25
1.6~4.5
11
35
5
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732230
5.0X40
1箱(230本)
平行ねじ部:30
1.6~4.5
11
40
5
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732239
5.0X45
1箱(200本)
平行ねじ部:35
1.6~4.5
11
45
5
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732248
5.0X50
1箱(200本)
平行ねじ部:40
1.6~4.5
11
50
5
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732257
6.0X19
1箱(300本)
平行ねじ部:6.9
2.3~6.0
12.9
19
6.2
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732266
6.0X25
1箱(250本)
平行ねじ部:11.4
2.3~6.0
12.9
25
6.2
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732275
6.0X35
1箱(150本)
平行ねじ部:21.4
2.3~6.0
12.9
35
6.2
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732291
6.0X40
1箱(150本)
平行ねじ部:26.4
2.3~6.0
12.9
40
6.2
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732300
6.0X45
1箱(130本)
平行ねじ部:31.4
2.3~6.0
12.9
45
6.2
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732309
6.0X50
1箱(100本)
平行ねじ部:36.4
2.3~6.0
12.9
50
6.2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732318
6.0X60
1箱(100本)
平行ねじ部:46.4
2.3~6.0
12.9
60
6.2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732327
6.0X70
1箱(70本)
平行ねじ部:56.4
2.3~6.0
12.9
70
6.2
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください