天野製作所
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途
角波工事(外壁)
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60732379
5.0X19
1箱(350本)
平行ねじ部:7
5
1.6~4.5
10.9
19
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732388
5.0X25
1箱(300本)
平行ねじ部:13
5
1.6~4.5
10.9
25
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732397
5.0X35
1箱(250本)
平行ねじ部:23
5
1.6~4.5
10.9
35
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732406
5.0X45
1箱(200本)
平行ねじ部:33
5
1.6~4.5
10.9
45
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732415
5.0X55
1箱(150本)
平行ねじ部:43
5
1.6~4.5
10.9
55
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732431
6.0X19
1箱(200本)
平行ねじ部:5
6
2.3~6.0
13
19
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732440
6.0X25
1箱(180本)
平行ねじ部:11
6
2.3~6.0
13
25
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732449
6.0X35
1箱(140本)
平行ねじ部:21
6
2.3~6.0
13
35
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732458
6.0X45
1箱(130本)
平行ねじ部:31
6
2.3~6.0
13
45
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732467
6.0X50
1箱(120本)
平行ねじ部:36
6
2.3~6.0
13
50
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732476
6.0X60
1箱(100本)
平行ねじ部:46
6
2.3~6.0
13
60
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732485
6.0X70
1箱(80本)
平行ねじ部:56
6
2.3~6.0
13
70
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください