エースポイント HEX (SUS410/パシペート)

エースポイント HEX (SUS410/パシペート) - 天野製作所

六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607323365.0X191箱(450本)平行ねじ部:91.6~4.511195
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
607323455.0X251箱(350本)平行ねじ部:151.6~4.511255
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
607323616.0X191箱(300本)平行ねじ部:6.92.3~6.012.9196.2
オープン
6,100
6,710(税込)
4日以内出荷
返品不可
607323706.0X251箱(250本)平行ねじ部:11.42.3~6.012.9256.2
オープン
6,000
6,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする