曜日別特売

ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)

ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) - 天野製作所

十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
相手部材には規定の下穴が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
薄い鋼板に締結する場合等に使用します。
規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
材質表面処理六価ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
注意
※寸法には公差がございます。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607349263X61箱(7000本)335.562
オープン
6,500
7,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
607349353X81箱(5000本)335.582
オープン
4,800
5,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
607349513X101箱(5000本)335.5102
オープン
5,000
5,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
607349603X121箱(4000本)335.5122
オープン
4,300
4,730(税込)
4日以内出荷
返品不可
607349693X161箱(3500本)335.5162
オープン
4,300
4,730(税込)
4日以内出荷
返品不可
607349783X201箱(2800本)335.5202
オープン
3,900
4,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
607349873X251箱(2000本)335.5252
オープン
3,400
3,740(税込)
4日以内出荷
返品不可
607349963X301箱(1400本)335.5302
オープン
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
607350053X351箱(1200本)335.5352
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
607350213X401箱(1000本)335.5402
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
607350303.5X61箱(5000本)3.53.5662.3
オープン
5,100
5,610(税込)
4日以内出荷
返品不可
607350393.5X81箱(4000本)3.53.5682.3
オープン
4,300
4,730(税込)
4日以内出荷
返品不可
607350483.5X101箱(3200本)3.53.56102.3
オープン
3,700
4,070(税込)
4日以内出荷
返品不可
607350573.5X121箱(2800本)3.53.56122.3
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
607350663.5X161箱(2500本)3.53.56162.3
オープン
3,600
3,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
607350753.5X201箱(2000本)3.53.56202.3
オープン
3,300
3,630(税込)
4日以内出荷
返品不可
607350913.5X251箱(1500本)3.53.56252.3
オープン
2,900
3,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351003.5X301箱(1000本)3.53.56302.3
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351093.5X351箱(900本)3.53.56352.3
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351183.5X401箱(800本)3.53.56402.3
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351274X61箱(4000本)44762.6
オープン
5,500
6,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351364X81箱(2800本)44782.6
オープン
4,000
4,400(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351454X101箱(2500本)447102.6
オープン
3,800
4,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351614X121箱(2000本)447122.6
オープン
3,400
3,740(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351704X161箱(2000本)447162.6
オープン
3,600
3,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351794X201箱(1500本)447202.6
オープン
3,300
3,630(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351884X251箱(1200本)447252.6
オープン
3,100
3,410(税込)
4日以内出荷
返品不可
607351974X301箱(1000本)447302.6
オープン
2,900
3,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
607352064X351箱(800本)447352.6
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
607352154X401箱(600本)447402.6
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
607352314X451箱(500本)447452.6
オープン
2,100
2,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
607352404X501箱(400本)447502.6
オープン
1,900
2,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
607352494X601箱(350本)447602.6
オープン
2,000
2,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
607352584X651箱(300本)447652.6
オープン
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
607352674X701箱(250本)447702.6
オープン
1,700
1,870(税込)
4日以内出荷
返品不可
607352764X751箱(250本)447752.6
オープン
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
607352854.5X81箱(2500本)4.54.5882.9
オープン
4,700
5,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353014.5X101箱(1700本)4.54.58102.9
オープン
3,400
3,740(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353104.5X121箱(1800本)4.54.58122.9
オープン
3,700
4,070(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353194.5X161箱(1500本)4.54.58162.9
オープン
3,600
3,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353284.5X201箱(1200本)4.54.58202.9
オープン
3,300
3,630(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353374.5X251箱(1000本)4.54.58252.9
オープン
3,100
3,410(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353464.5X301箱(800本)4.54.58302.9
オープン
2,900
3,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353554.5X351箱(600本)4.54.58352.9
オープン
2,500
2,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353714.5X401箱(500本)4.54.58402.9
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353804.5X451箱(450本)4.54.58452.9
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353894.5X501箱(350本)4.54.58502.9
オープン
2,000
2,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
607353985X81箱(2000本)55983.3
オープン
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
607354075X101箱(1600本)559103.3
オープン
4,100
4,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
607354165X121箱(1500本)559123.3
オープン
3,900
4,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする