天野製作所
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。
相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
薄い鋼板等に締結する場合に使用します。
規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
頭部が出ては支障がある締結に使用します。
材質
鉄
表面処理
六価ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
注意
※寸法には公差がございます。
全69種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
ねじの呼び
選択してください
3
3.5
4
4.5
5
6
内容量
選択してください
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(600本)
1箱(700本)
1箱(800本)
1箱(900本)
1箱(1000本)
1箱(1200本)
1箱(1300本)
1箱(1500本)
1箱(1700本)
1箱(1800本)
1箱(2000本)
1箱(2700本)
1箱(2800本)
1箱(3000本)
1箱(3500本)
1箱(4000本)
1箱(5000本)
1箱(6000本)
1箱(8000本)
1箱(9000本)
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
ねじ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60734235
3X6
1箱(9000本)
6
6
1.75
3
3
オープン
¥
7,400
¥
8,140
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734251
3X8
1箱(8000本)
8
6
1.75
3
3
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734260
3X10
1箱(6000本)
10
6
1.75
3
3
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734269
3X12
1箱(5000本)
12
6
1.75
3
3
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734278
3X16
1箱(3500本)
16
6
1.75
3
3
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734287
3X20
1箱(2800本)
20
6
1.75
3
3
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734296
3X25
1箱(1800本)
25
6
1.75
3
3
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734305
3X30
1箱(1500本)
30
6
1.75
3
3
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734321
3X35
1箱(1000本)
35
6
1.75
3
3
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734330
3X40
1箱(800本)
40
6
1.75
3
3
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734339
3.5X8
1箱(5000本)
8
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734348
3.5X10
1箱(5000本)
10
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734357
3.5X12
1箱(3500本)
12
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734366
3.5X14
1箱(3000本)
14
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734375
3.5X16
1箱(3000本)
16
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734391
3.5X20
1箱(2000本)
20
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734400
3.5X25
1箱(1500本)
25
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734409
3.5X30
1箱(1200本)
30
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734418
3.5X35
1箱(900本)
35
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734427
3.5X40
1箱(800本)
40
7
2
3.5
3.5
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734436
4X8
1箱(4000本)
8
8
2.3
4
4
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734445
4X10
1箱(3500本)
10
8
2.3
4
4
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734461
4X12
1箱(3000本)
12
8
2.3
4
4
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734470
4X16
1箱(2000本)
16
8
2.3
4
4
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734479
4X20
1箱(1700本)
20
8
2.3
4
4
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734488
4X25
1箱(1300本)
25
8
2.3
4
4
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734497
4X30
1箱(1000本)
30
8
2.3
4
4
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734506
4X35
1箱(800本)
35
8
2.3
4
4
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734515
4X40
1箱(600本)
40
8
2.3
4
4
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734531
4X45
1箱(500本)
45
8
2.3
4
4
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734540
4X50
1箱(400本)
50
8
2.3
4
4
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734549
4X60
1箱(350本)
60
8
2.3
4
4
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734558
4X65
1箱(250本)
65
8
2.3
4
4
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734567
4X70
1箱(250本)
70
8
2.3
4
4
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734576
4X75
1箱(250本)
75
8
2.3
4
4
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734585
4.5X10
1箱(2700本)
10
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734601
4.5X12
1箱(2000本)
12
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734610
4.5X16
1箱(1500本)
16
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734619
4.5X20
1箱(1200本)
20
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734628
4.5X25
1箱(1000本)
25
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734637
4.5X30
1箱(800本)
30
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734646
4.5X35
1箱(600本)
35
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734655
4.5X40
1箱(500本)
40
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734671
4.5X45
1箱(400本)
45
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734680
4.5X50
1箱(350本)
50
9
2.55
4.5
4.5
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734689
5X10
1箱(2000本)
10
10
2.8
5
5
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734698
5X12
1箱(2000本)
12
10
2.8
5
5
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734707
5X16
1箱(1200本)
16
10
2.8
5
5
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734716
5X20
1箱(1000本)
20
10
2.8
5
5
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60734725
5X25
1箱(800本)
25
10
2.8
5
5
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧