天野製作所
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
今注目されている低頭タイプのドリルねじ
不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途
不陸がないように施工したい箇所
美観重視
水切り(外壁)
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60732528
4.0X13
1箱(1000本)
平行ねじ部:4.2
4
1.2~3.2
7.8
13
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732537
4.0X16
1箱(1000本)
平行ねじ部:7.2
4
1.2~3.2
7.8
16
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732546
4.0X19
1箱(1000本)
平行ねじ部:10.2
4
1.2~3.2
7.8
19
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732555
4.0X25
1箱(800本)
平行ねじ部:16.2
4
1.2~3.2
7.8
25
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732571
5.0X13
1箱(800本)
平行ねじ部:3.8
5
~4.5
10.2
13
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732580
5.0X16
1箱(650本)
平行ねじ部:6.8
5
~4.5
10.2
16
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732589
5.0X19
1箱(500本)
平行ねじ部:9
5
~4.5
10.2
19
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732598
5.0X25
1箱(500本)
平行ねじ部:15
5
~4.5
10.2
25
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732607
5.0X35
1箱(300本)
平行ねじ部:25
5
~4.5
10.2
35
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732616
5.0X45
1箱(300本)
平行ねじ部:35
5
~4.5
10.2
45
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください