エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)

エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) - 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) - 天野製作所

低頭で美観重視

用途
Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mm
Φ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm
材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607326254.0X131箱(1000本)平行ねじ部:4.241.2~3.27.813
オープン
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
返品不可
607326414.0X161箱(1000本)平行ねじ部:7.241.2~3.27.816
オープン
5,800
6,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
607326504.0X191箱(1000本)平行ねじ部:10.241.2~3.27.819
オープン
6,700
7,370(税込)
4日以内出荷
返品不可
607326594.0X251箱(800本)平行ねじ部:16.241.2~3.27.825
オープン
6,400
7,040(税込)
4日以内出荷
返品不可
607326685.0X161箱(1000本)平行ねじ部:6.851.6~4.58.516
オープン
7,300
8,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
607326775.0X191箱(800本)平行ねじ部:951.6~4.58.519
オープン
6,500
7,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
607326865.0X251箱(500本)平行ねじ部:1551.6~4.58.525
オープン
5,000
5,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
607326955.0X351箱(400本)平行ねじ部:2551.6~4.58.535
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする