天野製作所
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)
0.9mmの極薄の頭部
ビットの食い付きも良く施工性良好
用途
木下地用
屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質
鉄
呼び径
4.2
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
8.8
頭部高さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60732711
4.2X13
1箱(1500本)
13
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732720
4.2X18
1箱(1000本)
18
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732729
4.2X25
1箱(800本)
25
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732738
4.2X32
1箱(600本)
32
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください