天野製作所
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)
ねじの強度も最強!
毛羽を切る特殊フレキ!
部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途
構造用合板、コンパネ等
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
注意
※寸法には公差がございます。
全9種類を絞り込む
首下長(mm)
選択してください
25
28
32
38
41
45
51
65
75
内容量
選択してください
1箱(160本)
1箱(210本)
1箱(340本)
1箱(415本)
1箱(455本)
1箱(480本)
1箱(570本)
1箱(635本)
1箱(670本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
ねじ外径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60733271
4.0X25
1箱(670本)
4
8.2
25
4.2
21
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733280
4.0X28
1箱(635本)
4
8.2
28
4.2
24
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733289
4.0X32
1箱(570本)
4
8.2
32
4.2
28
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733298
4.0X38
1箱(480本)
4
8.2
38
4.2
34
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733307
4.0X41
1箱(455本)
4
8.2
41
4.2
36
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733316
4.0X45
1箱(415本)
4
8.2
45
4.2
41
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733325
4.0X51
1箱(340本)
4
8.2
51
4.2
47
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733341
4.5X65
1箱(210本)
4.5
8.5
65
4.5
60
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733350
4.5X75
1箱(160本)
4.5
8.5
75
4.5
70
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください