天野製作所
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)
0.9mmの極薄の頭部
ビットの食い付きも良く施工性良好
用途
木下地用
屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質
SUS410
呼び径
4.2
表面処理
パシペート処理
頭部径(Φmm)
8.8
首下長(mm)
13
頭部高さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
内容量
1箱(1500本)
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60732808
4.2X13
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください