天野製作所
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など
多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。
S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途
硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。
材質
鉄
表面処理
クロメート
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
ねじ外径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60733018
3.5X32
1箱(1600本)
3.5
6.1
32
3.5
17
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733027
3.5X38
1箱(1350本)
3.5
6.1
38
3.5
22
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733036
3.5X45
1箱(1200本)
3.5
6.1
45
3.5
23
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733045
3.5X50
1箱(1000本)
3.5
6.1
50
3.5
25
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733061
4.0X50
1箱(850本)
4
7.2
50
4
25
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733070
4.0X65
1箱(650本)
4
7.2
65
4
33
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733079
4.0X75
1箱(550本)
4
7.2
75
4
38
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733088
4.2X42
1箱(1000本)
4.2
8.5
42
4.2
22
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733097
4.2X45
1箱(900本)
4.2
8.5
45
4.2
23
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733106
4.2X50
1箱(800本)
4.2
8.5
50
4.2
25
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733115
4.2X65
1箱(550本)
4.2
8.5
65
4.2
33
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733131
4.2X75
1箱(450本)
4.2
8.5
75
4.2
38
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733140
5.0X90
1箱(280本)
5
10.2
90
5
48
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733149
5.0X105
1箱(250本)
5
10.2
105
5
60
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60733158
5.0X120
1箱(220本)
5
10.2
120
5
70
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください