天野製作所
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)
0.9mmの極薄の頭部
ビットの食い付きも良く施工性良好
用途
木下地用
屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質
鉄
呼び径
5
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
10.2
頭部高さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
5.5
注意
※寸法には公差がございます。
全6種類を絞り込む
首下長(mm)
選択してください
18
25
32
41
51
65
内容量
選択してください
1箱(150本)
1箱(250本)
1箱(300本)
1箱(500本)
1箱(600本)
1箱(900本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60732747
5.0X18
1箱(900本)
18
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732756
5.0X25
1箱(600本)
25
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732765
5.0X32
1箱(500本)
32
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732781
5.0X41
1箱(300本)
41
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732790
5.0X51
1箱(250本)
51
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732799
5.0X65
1箱(150本)
65
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください