天野製作所
ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき)
小さいビスですが施工しやすい
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)
使用ビットは No.1 十字ビット。
用途
細い部材や材割れしやすい部材
建具、木枠、など
材質
鉄
呼び径
2.1
表面処理
ブロンズめっき
頭部径(Φmm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
2.1
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60736256
2.1X16
1箱(450本)
16
9
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736265
2.1X20
1箱(400本)
20
10
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736281
2.1X25
1箱(350本)
25
13
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736290
2.1X32
1箱(300本)
32
17
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736299
2.1X38
1箱(250本)
38
20
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください