天野製作所
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。
No.3四角ビット付き
用途
適応板厚2.3mm~9.0mm
材質
鉄
呼び径
5
適合板厚(mm)
2.3~9.0
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.8
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※1箱につき1本のNo.3四角ビットが付属します。
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60730805
5.0X25
1箱(140本)
平行ねじ部:12
25
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730821
5.0X35
1箱(110本)
平行ねじ部:22
35
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730830
5.0X50
1箱(80本)
平行ねじ部:37
50
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730839
5.0X70
1箱(60本)
平行ねじ部:57
70
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください