天野製作所
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。
No.3四角ビット付き
用途
適応板厚2.3mm~9.0mm
材質
SUS410
呼び径
5
適合板厚(mm)
2.3~9.0
表面処理
パシペート処理
頭部形状
なべ座
頭部径(Φmm)
10.8
頭部高さ(mm)
4
穴の形状
四角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.8
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※1箱につき1本のNo.3四角ビットが付属します。
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60730848
5.0X19
1箱(80本)
平行ねじ部:6
19
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730857
5.0X25
1箱(70本)
平行ねじ部:12
25
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730866
5.0X35
1箱(60本)
平行ねじ部:22
35
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730875
5.0X50
1箱(45本)
平行ねじ部:37
50
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60730891
5.0X70
1箱(35本)
平行ねじ部:57
70
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください