天野製作所
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)
頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途
適応板厚2.3mm~6.0mm
材質
鉄
呼び径
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
13.7
頭部高さ(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
6.4
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※1箱につき1本のNo.3四角ビットが付属します。
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60732501
6.0X19
1箱(350本)
平行ねじ部:7
19
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60732510
6.0X25
1箱(300本)
平行ねじ部:13
25
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください