天野製作所
エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)
先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。
用途
タイトフレーム等
材質
鉄
呼び径
7
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
13.7
首下長(mm)
55
頭部高さ(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
7
内容量
1箱(100本)
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※1箱につき1本のNo.3四角ビットが付属します。
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60732519
7.0X55
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください