三菱電機
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 190幅 【受注生産品】
仕様
色温度可変
適合
部品:連結金具REB69
取付
埋込形
材質(本体)
鋼板白色塗装仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
40形
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
190×1257
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60745530
MY-B430332/M AYZ
(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
20.0(200V時)
157.5(200V時)
3150
¥
73,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745810
MY-B470332/M AHZS
(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS
色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)
39.6(200V時)
156.5(200V時)
6200
¥
77,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください