曜日別特売

ハロウィン仮面

ハロウィン仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィン仮面 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ハロウィンにぴったりデコって楽しいハロウィン仮面キット
カラフルなおはながみとラインストーンシールで、個性あふれるハロウィン仮面を作れる工作キットです。おはながみをちぎって貼るだけで、簡単に豪華なハロウィン仮面が完成する工作キットです。(付属のフェルトシールのカットにははさみが必要です。)短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分~【用意するもの】はさみ、のり
材質:パルプ、フェルト、紙、PS。サイズ:仮面本体:約100×200×80mm、おはながみ:195×250mm、フェルトシール:約80×80mm、ラインストーンシール:約Φ3mm。セット内容:おはながみ(7色)×1、仮面×1、フェルトシール(色とりまぜ)×1、ラインストーンシール×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容おはながみ(7色)×1、仮面×1、フェルトシール(色とりまぜ)×1、ラインストーンシール×1材質パルプ、フェルト、紙、PS寸法(mm)仮面本体:100×200×80、おはながみ:195×250、フェルトシール:80×80、ラインストーンシール:Φ3内容量1個
注意
※フェルトシールは色取り混ぜです。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6074601158775
オープン
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする